トンボ鉛筆
3色ボールペン リポーター3 スモーク
(1件のレビュー)
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
インク
油性インク
色数
3色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118334
BC-TRC20
透明
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
24118343
BC-TRC40
透明ブルー
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
24118325
BC-TRC12
スモーク
¥
300
取扱い終了
24118352
BC-TRC80
透明ピンク
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください