トンボ鉛筆
水性ボールペン替芯L5P 33 黒
(1件のレビュー)
商品タイプ
替芯
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
極細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118693
BK-L5P33
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください