トンボ鉛筆
鉛筆モノ
MONOシリーズのハイスタンダード。
トンボの超微粒子化技術の結晶です。
用途
デッサン用
主な用途
デッサン用
芯色
黒
注意
※筆記、描画以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24119515
MONO-2H
1ダース(12本)
2H
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
24119524
MONO-H
1ダース(12本)
H
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
24119533
MONO-HB
1ダース(12本)
HB
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
24119542
MONO-B
1ダース(12本)
B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
24119558
MONO-2B
1ダース(12本)
2B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
24119506
MONO-3B
1ダース(12本)
3B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
24119567
MONO-4B
1ダース(12本)
4B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
24756988
MONO-6B
1ダース
6B
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください