トンボ鉛筆
ピットパワーD 詰替え
(1件のレビュー)
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
16
商品タイプ
交換用テープ
仕様
パワーテープ
適合
PN-IP、PN-IPX2
トラスコ品番
855-9998
材質
ベース:PC樹脂
質量(g)
13
エコマーク認定
認定
本体寸法(mm)
幅33×厚さ15×全長80
アズワン品番
64-6544-80
エコマーク認定番号
16 112 037
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24119682
PR-IP
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピットシリーズ
参考になった