曜日別特売

スティック糊 消えいろピット ほそみ

スティック糊 消えいろピット ほそみ - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット ほそみ - トンボ鉛筆
(2件のレビュー)

ブルーののりで塗ったところがわかるので、塗りすぎや塗り残し、はみ出しなどが防げます。乾くと無色になるので安心です。

種類本体トラスコ品番856-0025タイプ色つき径(Φmm)20内容量(g)2.2直径×高さ(mm)20×126のり径(mm)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24119813PT-PC
200
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24119813
2020-12-24
用途: 事務
キヨ書店卸売・小売業

細いのではみ出さず使いやすいです。
無くなると購入しています。

対象商品 : 24119813
2018-11-14
用途: 封筒発送時
建設業・工事業

のりが手に付かない上に、糊付け面積が細いので、余分な所につかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする