曜日別特売

テープのり ピットリトライCN

テープのり ピットリトライCN - トンボ鉛筆テープのり ピットリトライCN - トンボ鉛筆

貼り合わせて1分間は貼り直しができるテープのり。
時間が経つとしっかり接着します。
ノートのプリント貼りや領収書貼りなど、貼り直してキレイに貼りたいときに最適です。
手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド。
手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ。
携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ。
ACIDFREE・のり切れの良いドット形状のテープ。
ブリスターパック入り・カートリッジPR-CRN。

材質ケース:PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)8グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 034
注意
※貼り直し時間は、室温23℃・500g荷重下で使用した時の目安です。
※紙の種類によって変化することがありますのでご注意ください。
※はがした状態や貼り直し回数によって粘着力が弱くなることがあります。
※封筒に使用されるときは重ねて塗ってください。
※紙質によってはのりを重ね塗りすると貼り直しにくくなります。
※和紙、障子紙など表面が毛羽立った紙に使用した際、貼り直しにくいことがあります。
※テープずれの原因となりますので、曲線に沿ったテープの貼り付けや蛇行使用は避けて下さい。
※保管時には、のり部分のゴミ付着防止のため、必ずキャップをして下さい。
※高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所への放置・保管は避けて下さい。
※粘着力が弱くなるので、貼る部分の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※貼り付け作業は15℃~35℃の室温で行って下さい。これ未満の温度では、粘着力が低下することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24119935PN-CRN1個スタンダード
300
259
285(税込)
当日出荷
24119944PN-CRNC401個アクア
280
取扱い終了
24119953PN-CRNC601個シトラス
280
取扱い終了
24119962PN-CRNC801個ベリー
280
取扱い終了
24756936HPA-324X1セット(3色)アクア、シトラス、ベリー
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする