曜日別特売

液体のり アクアピット(パック入り)

液体のり アクアピット(パック入り) - トンボ鉛筆液体のり アクアピット(パック入り) - トンボ鉛筆

塗り口が太・細ツインで使いやすい。
塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
PT-WT3コ入り。ACIDFREE。

用途一般紙・布・セロファン等の接着に
注意
※接着以外に使用しないでください。
※使用後はキャップをしてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※食べ物ではありませんので、口に入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120224HCA-1121本(50g)-----
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
24756963HCA-3111パック(50mL×3本)342813470本体:PE樹脂、キャップ:PP樹脂、太塗り口:シリコーン樹脂、細塗り口:PE樹脂
600
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする