カラーペーパーA4厚口100P

カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店カラーペーパーA4厚口100P - 長門屋商店
(8件のレビュー)
紙質色上質紙厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120538ナ-3301
990
779
857(税込)
当日出荷
24120547ナ-3302レモン
990
779
857(税込)
当日出荷
24120556ナ-3303クリーム
990
779
857(税込)
当日出荷
24120565ナ-3306若草
990
779
857(税込)
当日出荷
24120574ナ-3310
990
779
857(税込)
当日出荷
24120583ナ-3319さくら
990
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: チラシほか
医療・福祉・介護関連業

想像以上に薄く、選定に失敗しました。「厚口」という言葉だけで選んでしまい、70kなど単位数値やら詳細をもっとよく調べればよかった。カード類としても使用したかったのですが、その用途だとペラペラです。通常のコピー用紙より気持ちあるかな程度。完全に失敗して無駄なコストを浪費してしまった。製品は普通のカラー用紙なので可もなく不可もありません。

2025-08-17
用途: 官庁への届出書の表紙用
おざわ消防設備サービス業

厚口のカラーペーパーは、あまり店頭に置かれていないので助かっています

対象商品 : 24120583
2023-10-30
用途: 書類の表紙等

キレイにプリントできるためリピートしています。
書類をまとめる際に表紙にしたり、それぞれの仕切りに使用しています。

対象商品 : 24120583
2022-04-21
用途: 申請書作成
有限会社甲斐電工社建設業・工事業

100枚必要としないので出来たら20枚位をセットで販売もらえたらと思います。

対象商品 : 24120538
2020-09-25
用途: 仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

対象商品 : 24120565
2019-03-22
用途: 名刺
株式会社たまきcompany飲食業

とてもきれいなグリーンです。厚みも丁度良い気に入りました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 24120565
2018-11-19
用途: 発表会のプログラム用紙
齋藤礼法きもの学院教育・研究機関

伝統文化親子教室のプログラム用紙に使用いたしました。光沢質感共にちょうど良く、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 24120583
2018-04-15
用途: コンサート等のお知らせや配布用
教育・研究機関

厚口のカラーを探していて、購入させていただきました♪色々な色がそろっているので、また季節ごとなど購入させていただきます♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする