曜日別特売

カラーペーパーA3特厚口50P

カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA3特厚口50P - 長門屋商店
(8件のレビュー)
紙質色上質紙厚さ(mm)0.14サイズA3坪量(g/m2)128印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機内容量1パック(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120748ナ-1402レモン
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24120732ナ-1401
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24120757ナ-1403クリーム
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24120766ナ-1406若草
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24120775ナ-1410
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24120784ナ-1419さくら
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120757
2025-07-10
用途: 簡単なポスター作り
その他業種

最終的にラミネート加工して使いますが、厚みがあり印刷の、のりも良いので使いやすいです。

対象商品 : 24120766
2024-08-09
用途: 資料の表紙
不動産業

他のサイトで欠品していたので困っており、 モノタロウにたどり着きました。お値段も安く、当日出荷して頂いたので 大変助かりました。出荷状況もメールで連絡頂けたので安心でした。ありがとうございました。

対象商品 : 24120732
2022-06-25
用途: 建築の完成予想図のプレゼンにカラーコピーで使用
サービス業

ある程度の厚みがあり、発色もよいので、プレゼン用に重宝しています。

対象商品 : 24120732
2022-02-01
用途: カレンダーを自作した
教育・研究機関

写真印刷モードで印刷すると、結果はまあまあよかった。
カレンダー印刷するのにこの厚みは理想的でした。
お買い得な商品だったと思う。

対象商品 : 24120732
2021-04-23
用途: 掲示物作成
運輸・通信業

通常のコピー用紙では透けたり安っぽくなるため厚口のこちらの製品を購入した。厚みさえあればと思っていたが思ったより質感、印刷時の発色ともに良く用途には大変適して満足。

対象商品 : 24120757
2020-06-08
用途: 書類表紙
株式会社なが彌

翌日届き役立った。色、厚みともに満足 枚数も少量でよい

対象商品 : 24120766
2020-06-08
用途: 書類表紙
株式会社なが彌

翌日届き役立った。色、厚みともに満足 枚数も少量でよい

対象商品 : 24120766
2020-03-21
用途: 愛好会の資料作成時
その他業種

A3で作成したのですが特厚口にしてホッチキスが通り抜けが悪くて失敗してしまった。中を厚口にすれば良いのですが印刷が透き通るように思われ全て特厚口にしたのが悪かった。ホッチキスもA 11を使いましたが、家庭用でワンランク上のホッチキスがあるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする