曜日別特売

透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入

透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 - 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 - 西敬(イカリボシ)
(1件のレビュー)

工作や模型製作など、用途は多彩。

材質OPS厚さ(mm)0.2透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24121177TP-201
200
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24121177
2017-10-12
用途: 機械の整備時
建設業・工事業

少し滑るので使いづらかったので、下に滑り止め付けて使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする