曜日別特売

透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入

透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 - 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 - 西敬(イカリボシ)
(1件のレビュー)

工作や模型製作など、用途は多彩。

サイズB4寸法(mm)257×364厚さ(mm)0.5透明寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24121195TP-501
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24121195
2020-12-22
用途: 自作パーツ製作に際し、形状トレースの為

製作予定のバイク用の自作パーツが左右対称のプレートなので、一方の形状をこの透明プラ版でトレースして、もう一方に書き写す等の作業をしようと考えています。よく知られたタミヤのプラ版ですと数枚セットで無駄が出ますので、このような1枚売りは助かります。プラスチックの質感は柔らかめで好印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする