図面ケースファスナー付

図面ケースファスナー付 - 西敬(イカリボシ)図面ケースファスナー付 - 西敬(イカリボシ)
(17件のレビュー)

中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。

仕様ファスナー付材質ナイロン、PP厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24121667CZ-A1A1A1判620×860
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24121658CZ-A2A2A2判460×620
1,000
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24121667
2024-03-07
用途: 水道工事現場で図面を保管
建設業・工事業

A1サイズの図面をそのまま入れられるので 急な雨天でも図面が濡れず
現場で重宝しています

対象商品 : 24121667
2023-11-29
用途: マンション新築工事の図面入れ
株式会社昭栄設備建設業・工事業

値段、性質 共に満足して使わせていただいてます。
よく使用するので助かっております。

対象商品 : 24121667
2022-07-10
用途: 屋外で図面をひろげる
建設業・工事業

近隣の文具屋さんでは箱単位でしか買えないものが1個から買えるモノタロウさんに感謝。
インクジェット出力の図面ゆえに重宝してます。

対象商品 : 24121658
2021-11-09
用途: 図面挟み
奥滝電気株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

A1図面のケースはありましたがA2がなく、コストのおさえられるのを探してました。物は良かったようです。次回も購入します。注文後もすぐ届きました。

対象商品 : 24121667
2021-01-26
用途: 図面ケース
建設業・工事業

手頃な厚さで助かりました。
必要に応じてまた買いますね。

対象商品 : 24121667
2020-05-28
用途: 雨の日や現場に持って行きたい時、A1の図面を入れて使用
建設業・工事業

透明で図面も見やすいので良いと思います。ファスナーも付いていて雨の日でも濡れにくく、柔らかさもあり扱いやすいです。

対象商品 : 24121667
2020-01-11
用途: 図面入れ

ファスナーはすぐに効かなくなりますが、
軽くて柔らかいので良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 24121667
2019-06-14
用途: 電気工事の屋外作業時
建設業・工事業

透明度が高く図面が見やすい。                   ファスナー付だから多少の雨でも図面が濡れなくて助かる。      図面の出し入れがしやすいけど少々強度が不安。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする