曜日別特売

マイタック背貼りラベル ML-303

マイタック背貼りラベル ML-303 - ニチバン
(1件のレビュー)

各種ファイルのタイトルをスピーディーに改定できる専用ラベル。
訂正用を目的とした特殊紙を用いてますので、下の文字が透けて見えるようなことがありません。
特殊な粘着剤を使用しています。
長期に保存されても変色しにくい。

仕様白無地基材アルミ貼り合わせ再生紙(白色度80%)粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)27×270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(24片)
注意
※パソコンでは使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24122263ML-303
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24122263
2020-08-06
用途: ファイル背表紙の記載事項変更時
運輸・通信業

アルミ箔が施してあるため修正前の文字が透けて見えないので修正がきれい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする