曜日別特売

製本テープ 白

製本テープ 白 - ニチバン製本テープ 白 - ニチバン
(4件のレビュー)
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24122367BK-35-5 シロ35BK-35
730
599
659(税込)
当日出荷
24122473BK-50-5 シロ50BK-50
970
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 注文書や請書に使用

縦半分にはがす部分が外せるので、半分の位置が分かりやすく、シワがつきにくいので慎重に張る事が出来ます。

対象商品 : 24122367
2024-08-14
用途: 契約書の袋とじ。
善光寺白馬電鉄株式会社運輸・通信業

シールになっているので、長さも図りやすく、袋とじの作業もはかどります。
裏紙が2分割されているので、さらに効率上がります。

対象商品 : 24122367
2022-02-08
用途: 契約書等の製本に使い割印を押して保管しています。
不動産業

25mmのものもありますが、法人の印鑑等の大きい印鑑を押すのには、この35mmのものが使いやすいです。また、ホチキスどめを隠すのにも35mmのものが使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 24122367
2018-10-17
用途: 製本、カバーフィルムの保護や補強
教育・研究機関

本当は50mm幅の白テープが欲しかったのですが、この35mmでもうまく使えてます。50mmが出たときは改めて購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする