曜日別特売

製本テープ BK 空

製本テープ BK 空 - ニチバン製本テープ BK 空 - ニチバン製本テープ BK 空 - ニチバン
(1件のレビュー)
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24123304BK-25-16 ソラ25BK-25
490
399
439(税込)
当日出荷
24122394BK-35-16 ソラ35BK-35
730
499
549(税込)
当日出荷
24122516BK-50-16 ソラ50BK-50
970
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24122394
2020-04-30
用途: 製本時
製造業

製本テープにあまりない色なので、書棚等に並べた際に目立って探しやすい。35㎜幅なので、かなり厚めの資料を製本できる。(A4普通用紙100枚綴じも余裕でした。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする