曜日別特売

製本テープ BK-25 パステルレモン

製本テープ BK-25 パステルレモン - ニチバン

仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。

用途背ばり、製本、補修、補強に。パステルレモン幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24123347BK-25-30 パステルレモン
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする