ラミネートインデックス 青枠

ラミネートインデックス 青枠 - ニチバン
(1件のレビュー)

帳簿類や書類の見出し・整理に便利です。
破れや汚れからラベルをがっちりガードする透明保護フィルムつきです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途一般表示、整理分類表示、タイトル、備品用、名札、図書館などでの分類表示には特に有効です。サイズ特大基材上質紙、保護フィルム:ポリプロピレン粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)40×34剥離紙ノンポリラミ紙内容量1パック(60片)
注意
※プリンタでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24123584ML-234B アオワク
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 台帳のページ区分け
マルダイ運輸有限会社

何回も開いては見る台帳なので
ラミネートフィルム付なのは
丈夫で有難いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする