曜日別特売

ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス

ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス - ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス - ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス - ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス - ニチバン
(3件のレビュー)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得

用途
ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、屋外使用可、強粘着被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀グリーンマーク認定内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24124232NWBB-N202050.43スフ片面ポリラミゴム系19.2N/25mm掲示用
3,060
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24124433NWBB-N303050.43スフ片面ポリラミ--掲示用
4,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24124433
2021-08-09
用途: 銘板の貼り付け仮止め

購入後判明したのですが、塩ビ用には使用不可であった。塩ビ用にはアクリル系接着剤のようですから、購入検討段階で明示していただきたい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 24124232
2020-05-05
用途: 屋外掲示板にチラシを貼付
車返西自治会その他業種

テープの粘着力は強く、多少の凹凸があってもしっかり張り付きます。
発送も早くお安く購入できたので満足しています。

対象商品 : 24124433
2018-08-23
用途: 屋外掲示用
株式会社アイアンドピー

この商品が屋外用では一番はがれにくく、耐久性があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする