ニチバン
ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124257
NW-H15SF
1巻
15
5
基材・粘着剤/0.12、はく離紙/0.11
古紙パルプ配合率40%再生紙
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
59682431
NW-H15SF
1箱(200巻)
-
-
-
古紙パルプ配合率40%再生紙
¥
52,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください