ニチバン
ナイスタックエコ ブンボックス
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途
書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
18 112 172
グリーンマーク
認定
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124582
NWBB-10ECO
1箱(12巻)
10
20
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
24124598
NWBB-15ECO
1箱(10巻)
15
20
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください