ニチバン
ナイスタック ビジネスパック(5個入)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124625
NWBP-10
10
30
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24124634
NWBP-15
15
30
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください