ニチバン
セロテープ 直線美ミニ
(1件のレビュー)
テープ幅(mm)
15
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
テープ種類
小巻
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 012
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124756
CT-15SCB6
黒
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
24124765
CT-15SCB5
白
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
24124747
CT-15SCB1
赤
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください