曜日別特売

ビニールテープVT-50

ビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバンビニールテープVT-50 - ニチバン
(28件のレビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125036VT-503 ミドリ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24125045VT-504 アオ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24125027VT-5013 オレンジ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24125002VT-50 トウメイ1個透明50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24124966VT-501 アカ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24124975VT-502 キ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24124984VT-505 シロ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24125018VT-506 クロ1個50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
24124993VT-5017 グレー1個グレー50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
490
299
329(税込)
当日出荷
31439260VT-501箱(4巻×20パック)透明50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439269VT-5011箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439278VT-5021箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439287VT-5031箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439296VT-5041箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439305VT-5051箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439321VT-5061箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439330VT-50131箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439339VT-50171箱(4巻×20パック)50100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: いろいろな作業に
株式会社アートクラフト

何回か購入させていただいていますが、安心の「ニチバン」製ですので品質、性能共に満足です。以後もリピート必至ですね。

2025-06-05
用途: 文字隠し
農・林・水産業

文字を隠す為に、黒のテープを貼り付け。
強度もあり、剥がす際に糊が残らず綺麗にはげる。
大変良いと思う。

2025-07-23
用途: ドレンホースの補修
教育・研究機関

以前巻いていたテープが裂けていたので巻き直し用に購入しました。
一度テープ同士が引っ付いても剥がれやすく、ホースに巻けばしっかりと着いてくれています。

2025-05-14
用途: ビニルカバーの被覆
卸売・小売業

配管カバーの被覆で使いました。定番中の定番で満足できる商品です。

2024-12-17
用途: 安心メーカーなので
株式会社遠藤製作所製造業

幅広ビニールテープは工具固定などによく使うため常備しています。ニチバンは安心メーカーです

2024-12-17
用途: 安定安心ニチバン
株式会社遠藤製作所製造業

ビニールテープもまきたい品により色見を合わせてオーダーしています
統一感が大事!

対象商品 : 24125045
2024-11-07
用途: バイクいじりに
農・林・水産業

ばらした際に、ほこりが入らないようにペタリと貼る。
厚くて丈夫で、はがしてもガムテープのように糊が残らない。
良い商品です。

2024-12-12
用途: ビニールシートの貼り付け
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする