ビニールテープVT-38

ビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバンビニールテープVT-38 - ニチバン
(10件のレビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125097VT-38 トウメイ1個透明38100.20ポリ塩化ビニルゴム系5.125N/25mm-
390
229
252(税込)
当日出荷
24125063VT-382 キ1個3810-----
390
259
285(税込)
当日出荷
24125255VT-383 ミドリ1個3810-----
390
228
251(税込)
当日出荷
24125264VT-384 アオ1個3810-----
390
228
251(税込)
当日出荷
24125246VT-3813 ダイダイ1個3810-----
390
228
251(税込)
当日出荷
24125054VT-381 アカ1個38100.20ポリ塩化ビニルゴム系5.125N/25mm-
390
229
252(税込)
当日出荷
24125072VT-385 シロ1個38100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm電気絶縁用
390
259
285(税込)
当日出荷
24125228VT-386 クロ1個38100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm電気絶縁用
390
259
285(税込)
当日出荷
24125088VT-3817 グレー1個グレー38100.20ポリ塩化ビニルゴム系1.25N/10mm電気絶縁用
390
259
285(税込)
当日出荷
31439165VT-381箱(5巻×20パック)透明---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439181VT-3811箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439190VT-3821箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439199VT-3831箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439208VT-3841箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439226VT-3861箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31439235VT-38131箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439251VT-38171箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439217VT-3851箱(5巻×20パック)---ポリ塩化ビニル-ゴム系-
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 配管のメンテナンス
建設業・工事業

排水ポンプの排水揚水配管のメンテナンスに使用しています。幅が有るので使用しやすくて良いです。

2024-12-12
用途: ビニールシートの貼り付け
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 24125097
2023-02-14
用途: アイスホッケーのレガード止めに。
その他業種

アイスホッケーのルールで、ユニフォームやストッキングの色を変える、テープが使えなくなり、透明テープを使わなければいけなくなり、使ってみました。手でちぎきやすく、問題なく使えたので、今後もお世話になろうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 24125097
2023-05-09
用途: 各部の張り合わせ
株式会社ART CRAFT

同社製ブラックは何度か購入させていただいておりますが、今回クリアが必要になり購入。 使い勝手、その他、何も問題はありません。

対象商品 : 24125097
2022-03-20
用途: ブロワー掃除機等のホースの修理用
教育・研究機関

ホース繋ぎ目のエアー漏れの修理用として購入しました。
ビニールテープですので漏れの箇所にしっかり固定でき張り直ししなくてもある程度長く使用できました。ブロワーノズルのつなぎ目にこのテープを巻くと風量が増したように思われます。

対象商品 : 24125097
2021-03-19
用途: リノニウムシートをとめる用
バレエスタジオLe cygneその他業種

リノニウム用テープの1/3くらいの値段でしっかりとまるので、重宝しています。

対象商品 : 24125097
2020-11-28
用途: 傷防止
農・林・水産業

いわゆる100均ショップをよく利用するのですが、幅広の透明ビニールテープは見当たらないところ、モノタロウに安くてあったので購入しました。私は、電化製品の傷防止のために購入時から貼って使用しています。また、もっと幅の広いものも購入しましたが、こちらぐらいの幅のほうが使いやすいです。

対象商品 : 24125088
2020-05-22
用途: 水道の保護チューブ用
教育・研究機関

水道の保護チューブを留めるために購入しました.これまであまり色を気にせずに黒テープ等を使ってきましたが,やはり同系色の方が,きれいに仕上がります.価格も比較的安価で,入手しやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする