曜日別特売

ビニールテープVT-19

ビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバンビニールテープVT-19 - ニチバン
(56件のレビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
特性柔軟、水・湿気に強い
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
全26種類を絞り込む
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125124VT-193 ミドリ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系常温電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125203VT-1918 チャ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系常温電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125106VT-191 アカ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125115VT-194 アオ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125133VT-192 キイロ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125142VT-195 シロ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125158VT-1917 ハイイロ1個グレー19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125167VT-1911 モモ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125176VT-1915 ワカクサ1個若草19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125185VT-1916 ソラ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125194VT-1913 ダイダイ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125212VT-19 トウメイ1個透明19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
24125237VT-196 クロ1個19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
200
119
131(税込)
当日出荷
31439041VT-191箱(10巻×20パック)透明19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439050VT-1911箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439059VT-1921箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439068VT-1931箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439077VT-1941箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439086VT-1951箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
31439095VT-1961箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439111VT-19111箱(10巻×20パック)ピンク19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439120VT-19131箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439129VT-19151箱(10巻×20パック)若草19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439138VT-19161箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439147VT-19171箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439156VT-19181箱(10巻×20パック)19100.20ポリ塩化ビニルゴム系-電気絶縁用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 水道管の水漏れ修復に
医療・福祉・介護関連業

会社の水道管の蛇口部分に小さな穴が開いたので修復処置として使用。
パテ埋めなどでもいいが、テープシールを巻いた上からビニテで圧着。
簡易的な処置だけどこれでヨシ!(=^・^=)σ

2025-08-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

緊急に必要になり注文しました。
直ぐに品物が届き助かりました。

対象商品 : 24125194
2024-07-16
用途: マーキング

目印として多色のものを探していました。安価でしっかりして良い商品だおともいます。

対象商品 : 24125167
2024-04-26
用途: 実験器具の識別用
教育・研究機関

ピンクや若草色など、100円ショップで売っていない色がそろっているので、大変助かります。

対象商品 : 24125142
2024-06-25
用途: 樹脂製品の補修
建設業・工事業

良い製品でした。
経年変化で粘つかないと良いのですが?
柔らかさもよく、楽に使えました。

対象商品 : 24125237
2024-03-02
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

テープが柔らかくて使いやすいです
またリピートします

対象商品 : 24125106
2022-09-11
用途: 農業用、他
農・林・水産業

別に不都合もなく接着力もいいので感想としては良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 24125106
2023-03-11
用途: プラスチック物を纏める
株式会社小比類巻道場サービス業

いつもリピートさせていただいております。やわらかく使用しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする