曜日別特売

プチジョア マスキングテープ

プチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバンプチジョア マスキングテープ - ニチバン
(5件のレビュー)

和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18
全32種類を絞り込む
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125718PJMT-15S0071個ステンドグラス(ブルー×パープル)
180
179
197(税込)
当日出荷
24125745PJMT-15S0111個ノルディックフラワー
180
159
175(税込)
当日出荷
24125763PJMT-15S0131個ステンドグラス(イエロー×ライトグリーン)
180
159
175(税込)
当日出荷
24125772PJMT-15S0141個フラミンゴ
180
159
175(税込)
当日出荷
24125788PJMT-15S0151個柴犬
180
159
175(税込)
当日出荷
24125797PJMT-15S0161個フラワー(ブルー)
180
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
24125693PJMT-15S0011個チュールレース(コーラル)
180
179
197(税込)
当日出荷
53893745PJMT-15S0241個(15mm×18m)あじさい
180
159
175(税込)
当日出荷
53893754PJMT-15S0321個(15mm×18m)ピーチ
180
159
175(税込)
当日出荷
53893763PJMT-15S0351個(15mm×18m)フラワー(イエロー)
180
159
175(税込)
当日出荷
53893779PJMT-15S0361個(15mm×18m)フラワー(ピンク)
180
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
53893788PJMT-15S0391個(15mm×18m)レモン
180
159
175(税込)
当日出荷
53893797PJMT-15S0411個(15mm×18m)金平糖(ピンク)
180
159
175(税込)
当日出荷
53893824PJMT-15S0481個(15mm×18m)空の雲
180
159
175(税込)
当日出荷
53893833PJMT-15S0491個(15mm×18m)ハリネズミ
180
159
175(税込)
当日出荷
53893867PJMT-15S0541個(15mm×18m)ドットリーフ
180
159
175(税込)
当日出荷
53893885PJMT-15S0651個(15mm×18m)ぱんだ
180
159
175(税込)
当日出荷
24125702PJMT-15S0031個パンジー
180
取扱い終了
24125727PJMT-15S0081個ペンギン
180
取扱い終了
24125736PJMT-15S0091個子ブタ
180
取扱い終了
24125754PJMT-15S0121個幾何学(ブルー×パープル)
180
取扱い終了
24125806PJMT-15S0171個ダマスク
180
取扱い終了
24125815PJMT-15S0181個ドーナツ
180
取扱い終了
24125824PJMT-15S0191個鳥と花(ピンク)
180
取扱い終了
24125833PJMT-15S0201個パンケーキ
180
取扱い終了
53893806PJMT-15S0461個(15mm×18m)フォックス
180
取扱い終了
53893815PJMT-15S0471個(15mm×18m)パイナップル
180
取扱い終了
53893849PJMT-15S0511個(15mm×18m)金平糖(ブルー)
180
取扱い終了
53893858PJMT-15S0521個(15mm×18m)プードル
180
取扱い終了
53893876PJMT-15S0641個(15mm×18m)りんごと鳥
180
取扱い終了
53893894PJMT-15S0671個(15mm×18m)毛糸とねこ
180
取扱い終了
53893903PJMT-15S0681個(15mm×18m)スイーツ
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 事務作業、小物整理
サービス業

とても可愛くてモチベーションアップに繋がります。切り口をキレイにしたいのでマスキングテープカッターを使用します。上から字が書けるのに小物整理にも役立っています。

2025-05-08
用途: クリアファイルの開き予防に使用

クリアファイルに紙を挟んで、持ち運ぶ際などに、開かないようにちょっと仮止めする専用で使っています。
剥がした際も粘着も残らず使えています。

対象商品 : 53893745
2023-05-27
用途: デコ
農・林・水産業

とてもカワイイデザインです。
時期的に紫陽花がいいと思いました。
また、テンションを上げながら検索します。

対象商品 : 53893867
2021-03-11
用途: 出荷時お知らせに貼付
製造業

可愛いです。ニチバンさんのは18mと長く、長持ちするのでお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 24125745
2021-05-29
用途: 日記や家計簿をつける時などに、紙面を飾る
農・林・水産業

テープは剥がしやすく、てでも切れるので重宝します。絵柄も可愛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする