こづちインキローラー D-12 黒

こづちインキローラー D-12 黒 - ニチバン
(6件のレビュー)
仕様インク含浸済適合本体SHK4、SHK5、SHK6、SHK8-ZEIインク色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125876SHK-IR6
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 値付用ラベルの保守
その他業種

色々さがして、モノタロウさんで発見。 普通には売ってなかったので助かりました。 代用品もないので、次回も購入したいです。

対象商品 : 24125876
2024-03-15
用途: 値札付け

探していたものが身近に売っていて拍子抜けしました。
価格もどこよりも安く満足満足!

対象商品 : 24125876
2023-12-08
用途: 商品への値札貼り
卸売・小売業

実店舗ではなかなか取り扱われない、今では珍しい物ですので、購入出来て良かったです。

対象商品 : 24125876
2023-02-28
用途: ラベラーの替えインク
卸売・小売業

簡単に問題なく取り換えができました。(アポロ社製ラベラー)

対象商品 : 24125876
2018-02-15
用途: ラベル印字に
吉岡米菓株式会社

ホームセンターにもなく、取り寄せにも数日かかるため、困ってましたが即日出荷で助かりました。

対象商品 : 24125876
2020-03-12
用途: 米袋の日付ラベラーに使用
かねき米の郷卸売・小売業

始めのころインクが出すぎてにじんだがだんだん使用しているうちに良くなってきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする