工業用セロテープ

工業用セロテープ - ニチバン
(19件のレビュー)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.05トラスコ品番795-2511透明区分工業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126122405-1P-12
オープン
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24126122
2025-04-26
用途: 封書の封
Aoki建設業・工事業

太さもちょうど良くて、カッターがなくてもハサミでキレイに切れます。安くてありがたいです。

2025-04-14
用途: 事務作業
Aoki建設業・工事業

安くて太さがちょうどいいです。テープカッターなくてもハサミでいいし、私は、クリップをつけているので取りやすいですね。

2025-08-29
用途: 事務仕事にて

今まで使用していたセロテープより細いけれど安く購入できよかったです。

対象商品 : 24126122
2022-12-13
用途: 梱包や包装するときに1番使います
サービス業

粘着力もあって切れにくく、使いやすいので効率よく作業ができます。価格も安いのでリピートして注文しております

対象商品 : 24126122
2023-07-19
用途: 卓上テープ
株式会社ヒートテクノ

安価に1巻だけ購入出来て、助かりました。
大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 24126122
2022-10-05
用途: 事務用品

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 24126122
2020-04-29
用途: 工作に
ラーン・ワールド建設業・工事業

子供がたくさんつかうので喜んでいるので良いかな。。

対象商品 : 24126122
2019-11-23
用途: 梱包作業
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

どこにでもあるテープです。
幅が細いタイプなので細かい部分に使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする