曜日別特売

産業用セロテープ

産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン産業用セロテープ - ニチバン
(18件のレビュー)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
区分
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126104405-1P-15795-2538工業用4415
オープン
179
197(税込)
当日出荷
24126156405-1P-18795-2554工業用5018
オープン
189
208(税込)
当日出荷
24126138405-1P-24795-2571産業用6824
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチバン「セロテープ?の真実」篇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務作業等
卸売・小売業

1個単位で販売しててうれしいです。テープの厚みもちょうどよく使いやすいです。

2025-07-14
用途: 都市研究等の資料整理です。
金融・保険業

産業用?? 初めて使わせていただきます。末永く使いたいのですが。

2025-03-25
用途: 工場内作業時
製造業

一定の安定した粘着力が必要な作業で利用している。単価が少し高いが用途上必要なので必要経費として割り切っている。商品は問題なく満足している。

対象商品 : 24126104
2023-03-15
用途: 良い製品です
KATO建設業・工事業

巻き数、粘着性も良く使い勝手も良いので、ずーっと使用しようと思います。

対象商品 : 24126156
2023-11-28
用途: 封書
徳島中央森林組合農・林・水産業

やっぱり100円均一の商品よりしっかりして使いやすいです

対象商品 : 24126104
2023-03-10
用途: 梱包作業
製造業

安定の品質と使いやすさ、定番商品ですよね。
カットもしやすくいつもこれ一択です。

対象商品 : 24126104
2022-05-16
用途: 掲示物の貼り付け
サービス業

厚みもほどよく匂いも気にならないです。粘着力も強くて満足です

対象商品 : 24126104
2021-09-13
用途: テープ

ニチバンなので信頼しています。問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする