曜日別特売

ポイントメモビジネスパック FB-8KP

ポイントメモビジネスパック FB-8KP - ニチバンポイントメモビジネスパック FB-8KP - ニチバン
(1件のレビュー)
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)77×41×30質量(g)70商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126217FB-8KP
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-08
用途: Todoリストに
コンパクトライフサービス業

めっちゃめちゃ小さいのですが、これにToDoリスト書いておきタスクを終了したら手帳に貼っています。
やることを細分化してひとつづつ片づけていくことでやり残しなどがなくなります。
外出時なども付箋を手帳に貼っておいて、1回の外出で全てのタスク処理を終わらせるようにしています。
手帳に残しておくと頑張った証拠が残ってて充実感あります。
100枚の大きさが2.5×2.0で、キャラメルくらいの大きさ。
裏側ののり面が広いので、見返した時ベロベロしないで便利です。
私の行動パターンで仕分けていますが、減る速さが違うので願わくば単色売りをして欲しいですが。
このサイズの付箋はこれしかないので割高とは思うけどこれを購入しています。
100均にはバラエティに富んだものがあるけどのりの質とか大きさで、これがベストです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする