SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】

SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 - ニチバン
(2件のレビュー)
タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126725SH2000
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24126725
2022-09-25
用途: 商品の値段付けに利用
株式会社 遊結花教育・研究機関

こづちくんに入れて使えるラベルです。とても扱い易く便利に利用しています。

対象商品 : 24126725
2018-10-08
用途: SHO-HANラベラーこづちに使用
卸売・小売業

地元に取扱店が見つからず、モノタロウにあったので注文しました。すぐに来たので助かりました。米袋のとう精年月日の貼り付けに使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする