曜日別特売

プチ!チャック付小物袋

プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業プチ!チャック付小物袋 - 日本技研工業
(1件のレビュー)

小分けや保存に便利なチャック付きポリ袋
見出し枠付きで内容や日付が書き込めるので便利です!

材質低密度ポリエチレン見出し枠あり厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24127014PS-A1パック(20枚)5070(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127023PS-B1パック(20枚)6085(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127032PS-C1パック(15枚)70100(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127048PS-D1パック(15枚)85120(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127057PS-E1パック(10枚)100140(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127093PS-F1パック(10枚)120170(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127066PS-G1パック(5枚)140200(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127102PS-H1パック(5枚)170240(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
当日出荷
24127075PS-I1パック(3枚)200280(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
24127084PS-J1パック(3枚)240340(チャック下)0.08低密度ポリエチレンあり
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24127048
2024-06-03
用途: お客様への小さめのお土産など
その他業種

お世話になります。こちらのシリーズいくつかと分厚く大きめの2mm厚の違うお品物を購入させて頂きました。
ご来店頂いた際、今まででしたら直接お渡ししておりましたほんの心ばかりのプレゼントを、このご時世になってからはきちんと手指の消毒やマスクをしてこちらの袋に入れてお渡しさせて頂いております。
サイズが多彩なので、雨の日には念の為、もう1つ上のサイズで二重にして、力を少し入れて空気を極力抜いてからお渡ししております。
また、その季節に応じた当店からのプレゼントは、やはり毎回大きさが変わります。どうしても崩れてしまいそうなものはこちらではなく、それ以外の物はこちらのシリーズを使用させて頂いております。
チャックのしまりも良し、密封性も良し、近所のスーパーでも売られているのですが買いに行く時間がどうしても取れなく、こちらでこのシリーズを売られているのを見つけ、とても助かりました。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする