ハイロ ステップスツール ミニ/2段

ハイロ ステップスツール ミニ/2段 - 日本システムス

広々としたステップで昇り降りも安心。
たためば3.5cmの強さで収納に場所を取りません。

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:スチール/ステップマット・足カバー:ポリプロピレンホワイト段数2段設置寸法・奥行(mm)500設置寸法・幅(mm)490踏ざん間隔(mm)230正面踏ざん有効幅(mm)300収納寸法・幅(mm)500収納寸法・奥行(mm)35収納寸法・高さ(mm)570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24127127600000.45500×35×5703.6
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする