林製作所
重量型ブックラックワゴン2段
材質
スチール、パウダー塗装
サイズ
A4対応
耐荷重(kg/段)
30
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72×45×84
ストレージ
W630×2段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24128694
YS-40
シルバーメタリック、ホワイト
720×450×840
2
60
11.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください