林製作所
重量型ブックラックワゴン3段
A4サイズのファイルに対応可能。
段数
3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×455×1251
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24128703
YS-41
シルバーメタリック、ホワイト
720×460×1260
3
90
17
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください