曜日別特売

厚口クリヤーホルダー

厚口クリヤーホルダー - ビュートン厚口クリヤーホルダー - ビュートン
(8件のレビュー)

厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。

材質ポリプロピレンクリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合内容量1パック(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24129726ACH-A3-W5A3430×310
1,170
799
879(税込)
当日出荷
24129717ACH-A4-W5A4310×220
590
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24129717
2025-01-07
用途: 資料の保管
その他業種

とても分厚いです。なかなか見ないくらい頑丈で満足です!
触った感じははざらざらしています。

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 紙の図案保管

A3サイズの紙を折り曲げず傷めることなく分類、保管できて重宝しています。

対象商品 : 24129717
2022-11-05
用途: 書類の持ち運び
製造業

厚くて硬いので書類が折れたりしないのでとてもいいです。
買ってよかったです。

対象商品 : 24129717
2021-09-06
用途: 書類整理
その他業種

予想以上にしっかりした厚みで良かったです。ただ、厚みがあるから?か透明性は低くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 24129726
2021-07-06
用途: ファイルの保管
ノセ工芸

厚くてしっかりしています。書類が曲がる事がまず無いと思います。

対象商品 : 24129726
2021-03-22
用途: 型紙をしまうのに使う
製造業

硬めのクリアホルダーなので、一般的なひらひら曲がる薄めのクリアホルダーとは違いしっかりしていて
何種類もある型紙をそれぞれに分けてしまうのにとても重宝しています。
A3サイズはかなり重宝しています。
1セットに5枚入っているのでとても助かります。
とても良かったのでリピートもしました。

対象商品 : 24129717
2021-01-16
用途: 他ではなかなか見つからない
株式会社マザーソリューション卸売・小売業

この厚みのクリアホルダーはなかなか見つけられなかったので、とても重宝しています。
これに書類を入れて渡した相手は、だいたいこれを欲しがります(笑)
それくらい、良いです!!

対象商品 : 24129717
2019-09-18
用途: 事務 伝票整理
有限会社共進工業建設業・工事業

ほどよい硬さのホルダーを探していてこちらにしました。伝票がふにゃふにゃにならず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする