曜日別特売

リングファイル ブルー

リングファイル ブルー - ビュートンリングファイル ブルー - ビュートン
(1件のレビュー)
サイズA4ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数220材質表紙/ファイルカード紙幅(mm)235高さ(mm)306背幅(mm)36グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24130103SRF-A4-B
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24130103
2021-07-01
用途: 書類整理

社内書類整理用のファイルとして使っています。今までは別の所で購入していましたが、取り扱いが無くなり、困っていたので、モノタロウで見つけて早速購入しました。このファイルはリングの開け閉めが多くても、緩くなりません。材質が紙であること、色がきれいなことも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする