ビュートン
コンパクト電動鉛筆削り器
軽量コンパクトタイプ
ムダ削り防止機能付き
色
ブラック
電源
電動
材質
本体カバー:ABS、くずケース:PS
寸法(mm)
75×107×103
質量(g)
245
機能
鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能
使用電池
アルカリ単三電池×4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※乾電池は付属されていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24130392
BV-6
¥
4,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください