曜日別特売

布製図面袋

布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル布製図面袋 - ファイル
(13件のレビュー)
サイズA4判・A4大判仕様左綴じ材質綿,ボール紙(古紙使用)ライト穴数4穴間隔(mm)46-80-46グリーン購入法適合内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内寸法(mm)
外寸横幅(mm)
マチ(mm)
外形寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24131083ZN-L03Aひも式297×19021530297
800
379
417(税込)
当日出荷
24131117ZN-L03B面ファスナー式297×19021530297
860
409
450(税込)
当日出荷
24131135ZN-L03Cひも式305×22024530305
850
359
395(税込)
当日出荷
24131074ZN-L05Aひも式297×19021550297
800
379
417(税込)
当日出荷
24131108ZN-L05B面ファスナー式297×19021550297
860
399
439(税込)
当日出荷
24131126ZN-L05Cひも式305×22024550305
850
359
395(税込)
当日出荷
24130995ZN-L05D面ファスナー式305×22024550305
920
439
483(税込)
当日出荷
24131004ZN-L03D面ファスナー式305×22024530305
920
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 書類管理
その他業種

穴が小さくファイルに閉じられなかったため、ファイルのプラスチックバンドをカットして使用しました。
穴は直径3ミリほどで、手持ちファイルのプラスチックバンドの横幅は4ミリ程度でした。

対象商品 : 24131117
2023-09-29
用途: 書類に添付
KSG技術建設業・工事業

写真の様に、リボンではなく、マジックテープで頼んだつもりだったので、
間違って頼んだのでしょうか?
到着したのが、マジックテープで良かったです。

対象商品 : 24131117
2023-04-05
用途: 役所への図面提出

皆さんが言っているように何で穴が小さいのでしょうか、何に使うのでしょうか?
とても不思議な商品です。ハトメを取って使用します。サイズ強度価格みんな問題ないです。ハトメを取った後もほつれることなくファイルに差し込めます。
穴が大きな商品もあるのですがなんで価格が高いのでしょうか

対象商品 : 24131117
2021-01-20
用途: 測量設計図面の収納袋として使用
有限会社 松本測量設計建設業・工事業

一袋毎に丁寧にビニール袋に包装してありとてもよかったです。

対象商品 : 24131117
2024-03-29
用途: 官公庁に図面を納品する時
佐々木登記測量事務所その他業種

ファイリング時、閉じ穴小さく、金具を外し利用した。

対象商品 : 24131108
2020-12-26
用途: 最高に安くて何度もリピートしています

穴が小さい?確かに。。
いつもラジペンで挟んで、金具をもぎ取っています♪
問題なくチューブファイルに挿せます。

対象商品 : 24131074
2020-02-14
用途: 設計書の製本作業
その他業種

充分な商品です。金具が邪魔で、チューブファイルにはさめないので、金具なしのものを作ってくださるとありがたい。

対象商品 : 24131004
2019-05-14
用途: 図面納品に使用
株式会社石田技術コンサルタンツサービス業

今まで使用していたものと比較して反りやすい。タコ糸みたいなもので巻き付けて蓋を閉じる方が使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする