FAMS
フラットファイル背ワイド グリーン10冊
サイズ
A4
収納枚数(枚)
最大450
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
穴数
2
色
グリーン
入数(枚)
10
質量(g)
67
背幅(mm)
約32
とじ厚(mm)
30
紙厚(mm)
0.47
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24131178
219476
最大450
2
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください