プラチナ万年筆
デスクペンスタンド樹脂製
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ
適合
DPQ-700A
質量(g)
103
口内径(Φmm)
12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.5×84.3×19
グリーン購入法
適合
色(軸)
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24133603
DPD-1200G #0
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください