マグネットバケット

マグネットバケット - ぶんぶくマグネットバケット - ぶんぶくマグネットバケット - ぶんぶく
(2件のレビュー)

デスクサイドにちょうどよいマグネット付ゴミ箱
ラウンド型でマグネット付の小型ゴミ箱。デスクサイドでは書類入れとしてもご利用いただけます。

質量(g)700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×300×90容量(L)5.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24134653MG-1 ホワイトホワイト
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24134662MG-3 アイボリーアイボリー
3,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
24134644MG-2 ブラックブラック
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24134644
2022-06-10
用途: マグネットが便利
製造業

丈夫で付いているマグネットも強力です。何年も何年も使えそうです。

対象商品 : 24134653
2020-07-12
用途: マグネット収納最高です
サービス業

マグネット収納大好きで色々買っていますがこちらは、スッキリしてとても良いです。いくつか欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする