ぶんぶく
サイドバケット OXS-5
(1件のレビュー)
材質
ティンフリー鋼板/金属印刷
フタの種類
フタなし
容量(L)
6.7
色
ホワイト
商品タイプ
本体
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24134678
OXS-5
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください