曜日別特売

ポスターカラー(クラス用)

ポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてるポスターカラー(クラス用) - ぺんてる
(4件のレビュー)

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。
グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り

材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085内容量1本(230mL)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24136604YNG3T29 シロ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136613YNG3T01 レモンイロレモン
850
719
791(税込)
翌々日出荷
24136622YNG3T12 キイロ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136638YNG3T03 ダイダイイロ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136647YNG3T04 ペ-ルオレンジペールオレンジ
850
679
747(税込)
翌々日出荷
24136656YNG3T08 チャイロ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136665YNG3T06 オウドイロ黄土色
850
789
868(税込)
翌々日出荷
24136674YNG3T09 コゲチャこげ茶
850
719
791(税込)
翌々日出荷
24136683YNG3T10 シュイロ朱色
850
719
791(税込)
当日出荷
24136692YNG3T11 アカ
850
729
802(税込)
当日出荷
24136708YNG3T15 モモイロ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136717YNG3T13 ムラサキ
850
689
758(税込)
当日出荷
24136726YNG3T14 ソライロ空色
850
629
692(税込)
当日出荷
24136735YNG3T17 キミドリ黄緑
850
629
692(税込)
当日出荷
24136744YNG3T21 ミドリ
850
719
791(税込)
4日以内出荷
24136753YNG3T23 アオ
850
629
692(税込)
当日出荷
24136762YNG3T24 アイイロ藍色
850
719
791(税込)
翌々日出荷
24136778YNG3T28 クロ
850
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 図画工作で使用
その他業種

画材屋さんより安く購入できて満足です。
他にも欲しいいろがありましたが、取り扱いなしだったので
取り扱い色数が増えるともっと便利かと思います。

2024-02-03
用途: 学園祭にて
教育・研究機関

子供が学校の学園祭で劇の背景を作成するのに購入。
大容量のものが見つかりとても良かった
店に探しに行くのも大変だし普通サイズでは全く足りないし。
こういう時業務用ものがすぐ届くのはありがたい

対象商品 : 24136604
2021-02-12
用途: 壁面作品作り
教育・研究機関

以前からポスターカラーを使用しています。沢山入っているので安心して使えます。この値段で購入できたのでとても助かりました。次回も、モノタロウで購入したいと思います。

対象商品 : 24136604
2019-06-13
用途: 建築金物及び鉄板けがきに使用。
建設業・工事業

墨壺に入れるのに凄く入れやすい。
けがき後の乾きも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする