ぺんてる
洗たくでキレイカラーペン
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.5
インク
水性染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24137356
SCS2-12
きいろ、きみどり、みどり、みずいろ、あお、むらさき、ももいろ、あか、だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、くろ
12
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
24137347
SCS2-6
きいろ、みどり、みずいろ、ももいろ、あか、くろ
6
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください