ハンディラインSカートリッジ

ハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてるハンディラインSカートリッジ - ぺんてる
(15件のレビュー)
適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15)材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維質量(g)5本体サイズ(mm)Φ9×98インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全6種類を絞り込む
インク色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24137706XSLR3-F オレンジオレンジ
90
72
79(税込)
当日出荷
24137715XSLR3-K ライトグリーンライトグリーン
90
72
79(税込)
当日出荷
24137724XSLR3-G イエローイエロー
90
72
79(税込)
当日出荷
24137733XSLR3-P ピンクピンク
90
72
79(税込)
当日出荷
24137742XSLR3-S スカイブルースカイブルー
90
72
79(税込)
当日出荷
24137758XSLR3-V バイオレットバイオレット
90
72
79(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24137724
2025-12-18
用途: 書類作成や資料保管時
池田興業株式会社建設業・工事業

取替やすい。蛍光ペンをよく使うため、ノック式は重宝している。使用頻度が多い分すぐインクが無くなるため、カートリッジだけ取替えられるのは経済的。

2025-08-29
用途: ラインマーカーの詰め替え
卸売・小売業

チェッカー作業の際に毎回キャップを着脱する必要がない、プッシュ式で使えるラインマーカーを重宝しています
リフィルを安価でモノタロウで注文できるのはとても助かります
モノタロウブランドからさらに安価でとなるとさらにうれしいですね

MonotaROからの回答

今後のPBの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2025-11-21
用途: 日常の書類作成等
株式会社小金井自動車学校サービス業

カートリッジの販売があるのは、大変環境にも良いので嬉しいです。毎回使用しています。

2025-04-14
用途: 事務作業
建設業・工事業

カートリッジのため無駄がなくなくなった時にすぐに取り換えられるところが良いと思います。

2025-12-01
用途: 事務作業
司美唄株式会社運輸・通信業

交換が簡単です、使用も簡単
ただ、すぐに使えなくなるような感じもします

2024-12-26
用途: 事務作業時

まず大前提として、ペンのキャップというのは失くしやすいです。ハンディラインはノック式の蛍光ペンなので、キャップ紛失の恐れもなく、ペンを手に取ってから使用するまでの時間も1秒以下、しかもカートリッジの詰め替えも簡単なので、私は長年使っています。モノタロウは注文から発送までがとても早いので、ストックがなくなってから注文しても間に合うのでとても助かっています。

2024-12-24
用途: 入庫チェック時
製造業

以前までのMonoTaROさんは、ペンやボールペンなど箱入りの本数で購入していても、バラで届くことがほとんどでした。
一度口コミを書いてから?改善してくださり、箱で送っていただけるようになったので、在庫管理がしやすくなりました。ありがとうございます。

2024-09-30
用途: 商品梱包時のチェック
個人のお客様

使用後のカートリッジを取り外してそのまま使用できるので便利です。
ペン先も消耗してくるので、こちらの交換もできればありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする