ぺんてる
ハンディ ぺんてるペン 丸芯 中字
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
ノック式だから、キャップの開け閉めで手を汚すことがありません。
経済的なカートリッジ式。
用途
荷物を発送する際のダンボールへのメモ書き、文書保管箱への記載に便利。
材質
軸、ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:アクリル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
寸法(mm)
20×24×145
質量(g)
29
線幅(mm)
1.4
タイプ
シングル
インク
油性
商品タイプ
詰替式本体
線の太さ
中字
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138083
NXN50-C
適合
¥
150
取扱い終了
24141032
NXN50-A
-
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください