ぺんてる
ビクーニャEX1 ブルー軸
(1件のレビュー)
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
インク
油性(染顔料インキ)
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
色数
2色一体+シャープペン
色(軸)
ブルー
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138406
BXW1375C
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください