ぺんてる
ビクーニャEX1
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138415
BXW1375P
油性(染顔料インキ)
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
24139002
BXW1375V
ビクーニャインキ
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください