ぺんてる
07ビクーニャC4 ブラック軸
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
色数
4色
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138598
BXC47A
ブラック
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
24138607
BXC47B
レッド
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
24138616
BXC47C
ブルー
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください